Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 24
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 98 01 24
    EAN/GTIN 4003773020318
    Nummer fabrikant 98 01 24
    L-nummer L70010 155

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gebogen
    • Basisgereedschap verchroomd

    Kenmerk:

    • Breedte over platte vlakken S: 24mm
    • Lengte l max.: 265 mm
    • Kopdikte a max.: 16mm
    • Slingerhoogte h max.: 30mm
    • Hoofdbreedte b max.: 38mm

    Norm:

    IEC 60900