Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 19
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 19
EAN/GTIN 4003773020295
Nummer fabrikant 98 01 19
L-nummer L70010 605

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 19mm
  • Lengte l max.: 225mm
  • Kopdikte a max.: 14mm
  • Slingerhoogte h max.: 28mm
  • Hoofdbreedte b max.: 30mm

Norm:

IEC 60900