Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 17
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 17
EAN/GTIN 4003773020271
Nummer fabrikant 98 01 17
L-nummer L70010 604

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 17mm
  • Lengte l max.: 205 mm
  • Kopdikte a max.: 13mm
  • Hoogte van slinger h max.: 26mm
  • Hoofdbreedte b max.: 27mm

Norm:

IEC 60900