Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 12
EAN/GTIN 4003773020226
Nummer fabrikant 98 01 12
L-nummer L70010 182

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 12mm
  • Lengte l max.: 185mm
  • Kopdikte a max.: 10mm
  • Hoogte van slinger h max.: 23mm
  • Hoofdbreedte b max.: 18,5mm

Norm:

IEC 60900