Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 08
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 08
EAN/GTIN 4003773020141
Nummer fabrikant 98 01 08
L-nummer L70010 152

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 8mm
  • Lengte l max.: 155mm
  • Kopdikte a max.: 7mm
  • Hoogte van slinger h max.: 19mm
  • Hoofdbreedte b max.: 14mm

Norm:

IEC 60900