Steeksleutel

Artikelnummer: 98 00 24
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 00 24
EAN/GTIN 4003773020011
Nummer fabrikant 98 00 24
L-nummer L70010 273

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bekpositie 15°.
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Sleutelwijdte 24mm
  • Lengte l max.: 210mm
  • Kopdikte a max.: 9mm
  • Hoofdbreedte b max.: 56mm

Norm:

IEC 60900