Steeksleutel

Artikelnummer: 98 00 16
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 00 16
EAN/GTIN 4003773019961
Nummer fabrikant 98 00 16
L-nummer L70010 728

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bekpositie 15°.
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Sleutelwijdte 16mm
  • Lengte l max.: 155mm
  • Kopdikte a max.: 7mm
  • Hoofdbreedte b max.: 38mm

Norm:

IEC 60900

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.