Tool24 Smartline – verticale kast uitgerust met gereedschapsopnames SK40

Artikelnummer: 979101 SK40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Verticale sectie draagvermogen: 600
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 2.400
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verticale sectie draagvermogen 600 kg
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 2.400 kg
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Tool24 Smartline
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 717 mm
    Diepte 750 mm
    Verticale sectie lades breedte 155 mm
    Verticale sectie nuttige hoogte 1.750 mm
    Aantal verticale secties 4
    Aantal gereedschapsdragers nr. 970130 24
    Aantal gereedschapsopnames 312
    Hartafstand A 85 mm
    Gewicht 320 kg
    Producttype Goederenuitgiftesysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 979101 SK40
    EAN/GTIN 4062406133962
    Nummer fabrikant 979101 SK40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De verticale secties hebben bodemgeleiding en zijn voorzien van een centrale vergrendeling (als noodontgrendeling te gebruiken). De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen. De verticale secties zijn van een uittrekbeveiliging voorzien. De secties worden automatisch geopend. Hierdoor kan een snelle toegang tot de gereedschappen worden gegarandeerd.
    • Opbergen van vooraf ingesteld gereedschap.
    • Alleen mogelijk in combinatie met Tool24 Smartline Master Unit-systeem.
    • Met 14 verschillende configuraties bestelbaar (verschillende opnames SK, VDI, C, HSK).
    • Inclusief 24 draagrails.
    • Opnames geschikt voor gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.
    • Draaglast bij oppervlakteverdeling per verticale sectie: 600 kg.
    • Maximale last verticale kast: 2400 kg.
    • Sluitsysteem voor noodontgrendeling.

    Toepassing:

    Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Bij verticale kasten zijn er hogere eisen aan de ondergrond, aangezien de verticale secties direct op de vloer lopen! De klant moet absoluut voldoen aan de volgende voorwaarden voor de opstelplaats:
    • Vlakheidstolerantie volgens DIN 18202 voor afgewerkte bodems.
    • Hoek van maximaal 2 millimeter op 1 meter meetlengte.
    • De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben.
    • Gladde ondergrond.
    De systemen zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten beslist worden beveiligd tegen omvallen.
    Deze verticale kasten kunnen alleen in combinatie met een Tool24 Smartline Master Unit-systeem nr. 979001 S11M of nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit-systeem nr. 979201 DE of nr. 979211 EN en Tool24 Locker Master Unit-systeem nr. 979300 DE of nr. 979310 EN worden gebruikt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen