{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verticale sectie draagvermogen | 600 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 2.400 kg | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Verticale sectie lades breedte | 155 mm | |
Verticale sectie nuttige hoogte | 1.750 mm | |
Aantal verticale secties | 4 | |
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130 | 24 | |
Aantal gereedschapsopnames | 120 | |
Hartafstand A | 142 mm | |
Verticale sectie uitvoering | met bodemgeleiding | |
Gewicht | 320 kg | |
Producttype | Goederenuitgiftesysteem |
Artikelnummer | 979100 C6 |