RFID-reader 20

Artikelnummer: 979041 20
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gewicht 270 g
    Producttype RFID techniek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 979041 20
    EAN/GTIN 2050002019607

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De RFID-scanner maakt de identificatie van de systeemgebruikers met behulp van aanwezige toegangskaarten of chips mogelijk en integreert daardoor naadloos in een aanwezige infrastructuur. Bijvoorbeeld op LEGIC of MIFARE gebaseerde technologieën worden ondersteund.

    T.b.v.:

    GARANT Locker en PickOne