{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 15 kg | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | Uitbreidingskast compleet | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Plaatsingsvlak | 8,4 m2 | |
Hoogte | 1.390 mm | |
Breedte | 1.159 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Lades nuttige breedte | 153 mm | |
Lades nuttige diepte | 612 mm | |
Aantal lades | 90 | |
Indeling in een lade | 9×36 E | |
Gewicht | 640 kg | |
Producttype | Goederenuitgiftesysteem |
Artikelnummer | 979001 S90 | |
EAN/GTIN | 4062406133948 | |
Nummer fabrikant | 979001 S90 |