Aanvullende set Audi nr. 1120/2 TCS AUDI EXTENSION 73 delig.

Artikelnummer: 97830822
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
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97830822
EAN/GTIN 4018754255597
Nummer fabrikant 97830822
L-nummer L60010 6388

Omschrijving

Omschrijving:

  • 73 gereedschap
  • In TCS deposito's
  • 2x1/3, 1x2/3 en 1x3/3 inserts voor 3 laden (Nr. 98VA voor 1,5 laden)

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 73
  • Hoogte mm (h): 175 mm
  • Lengte [mm): 545 mm
  • Breedte mm (b): 360 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen