Gereedschap assortiment in L-BOXX basis STW L-BoXX basis set L.360mm B.444mm H.152mm 95st

Artikelnummer: 97830700
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
Artikelnummer 97830700
EAN/GTIN 4018754344246
Nummer fabrikant 97830700
L-nummer L60010 7852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opslagoplossing voor mobiele gereedschappen voor ambachtelijke en industriële toepassingen
  • Beschermt het gereedschap tegen beschadiging en spatwater
  • Compatibel met de gehele L-BOXXen-serie
  • Consistente honingraatfunctie verhoogt de stabiliteit van de bodem van de doos
  • Innovatief kliksysteem met bediening met één hand
  • Toegang tot tools, zelfs wanneer u erop klikt
  • Stootvast en slagvast ABS-kunststof
  • Laadvermogen 12 kg
  • Dekselbelasting 85 kg, kan ook worden gebruikt als een stap
Inhoud 95-delig:Gereedschapskaart in het deksel:
  • 1 platte schroevendraaier nr. : 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
  • 3 kruiskopschroevendraaier nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 spanningstester nr. 10554: L.190 mm
  • 1 magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
  • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: L.2 m.
  • 1 Waterpomptang Nr. 65516240: L. 240 mm
TCS-inzetstuk:
  • 7 STEEKSLEUTEL OPEN DOOS nr. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1 3 56-bits set nr. 12065 2 : 1 25-bits houders , L.30 40mm: SL4;25;3mm (20x) , PH1;2;27 (40x) , PZ1;27;15 (25x) , T10;30;3 (15x) , T BO10;20;3;2;2 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1 , PZ1 , 75 , TZ1
  • 1-bit houder Nr. 543: L.38 mm
  • 1 bit ratel nr. 4008-1: L.250 mm
  • 1 verlengstuk 1/2″ nr. 509: L.130 mm
  • 1 ratel 1/2″ Nr. 512: L.265,5 mm
  • 11 aansluitingen 1/2″ Nr. 52: 8; 16; 12; 13; 10; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm
  • 1 haakse schroevendraaierset nr. 10760/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
; ; ; ; ;

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 95
  • Hoogte mm (binnen): 104 mm
  • Lengte binnen: 311 mm
  • Breedte binnen: 377 mm
  • Vulvolume: 12,2 l
  • Hoogte mm (h): 152 mm
  • Lengte [mm): 360 mm
  • Gewicht kg: 7.340 kg
  • Breedte mm (b): 444 mm