Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 161 stuks:96830264 TCS 1 821/3811 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 doppen met zeskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 bit connector 1/4″ No. 3116: L. 25 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm1 vergroter Nr. 410: 1/4 tot 1/2″1 verloopstuk Nr. 513: 1/2 tot 3/8″1 bithouder 1/4″ nr. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 bits ratelschroevendraaier 1/4″ nr. 4008: L. 95; 250 mm1 bithouder 1/4″ nr. 4009: L. 176 mm1 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig 96830266 TCS 3 821/41 Waterpomptang Nr. 6551: L. 240 mm1 Zijsnijtang Nr. 6602: L. 160 mm1 Combinatietang Nr. 6529: L. 200 mm1 Combinatietang Nr. 6700: L. 180 mm 96830267 TCS 4 821/2216 Combinatiesleutels Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 verstelbare steeksleutel No. 4025: max. 34 mm5 ratel-combinatiesleutels, plat No. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm 96830268 TCS 5 821/271 Elektronische sleufschroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Sleufschroevendraaier nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Kruiskopschroevendraaiers Nr. 4630: PH1; PH2; PH31 Kabelmes Nr. 12320: Lemmet l. 90 mm 1 Meetlint Nr. 12935/3: L. 3 m1 mini magneetheffer Nr. 12600: 270 g1 duimstok Nr. 13112: L. 2 m1 set TORX® kogelkop binnenzeskantsleutels Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 set binnenzeskantsleutels met kogelkop nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269 TCS 6 821/71 slotenmakershamer nr. 10961: 500 g1 soft-face hamer No. 10959: Ø 35 mm1 platte beitel No. 102: L. 175 mm1 pons No. 108: 150 x 6 mm1 centerpons No. 105: 100 x 10 mm1 pons Nr. 109: Ø 3,4 mm1 driftpons Nr. 104: 120 x 4 mm 96830273 TCS 10 821/41 borgveertang Nr. 6546: A21; L. 170 mm1 borgveertang No. 6543: J2; L. 180 mm1 borgveertang No. 6545: A2; L. 185 mm1 borgveertang No. 6544: J21; 170 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 161 stuks
- Gewicht (g): 14500 g