Assortiment gereedschap 821/6 157 st.

Artikelnummer: 97830255
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97830255
EAN/GTIN 4018754335374
Nummer fabrikant 97830255

Omschrijving

Omschrijving:

- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 157 stuks:96830264, TCS 1 821/3811 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 doppen met zeskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm1 QuickRelease fijntand ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm1 bithouder 1/4″ Nr. 3116: L. 25 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/2″ Nr. 509QR: L. 130; 255 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm1 vergroter Nr. 410: 1/4 tot 1/2″1 verloopstuk Nr. 513: 1/2 tot 3/8″1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 bit ratelschroevendraaiers 1/4″ Nr. 4008: L. 95; 250 mm1 bithouder 1/4″ Nr. 4009: L. 176 mm1 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig 96830266, TCS 3 821/41 Waterpomptang Nr. 6551: L. 240 mm1 Diagonaalschaar Nr. 6602: L. 160 mm1 Rondbek tang Nr. 6529: L. 200 mm1 Combinatietang Nr. 6700: L. 180 mm 96830267, TCS 4 821/2216 Combinatiesleutels Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 steeksleutel, verstelbaar No. 4025: max. 34 mm5 ratel-combinatiesleutels, plat No. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm 96830268, TCS 5 821/271 Elektronische sleufschroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Sleufschroevendraaier nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Kruiskopschroevendraaiers Nr. 4630: PH1; PH2; PH31 Kabelmes Nr. 12320: Lemmet l. 90 mm 1 Meetlint Nr. 12935/3: L. 3 m1 mini magneetheffer Nr. 12600: 270 g1 duimstok Nr. 13112: L. 2 m1 set TORX® kogelkop binnenzeskantsleutels Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 set kogelkopschroevendraaiers met binnenzeskant nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269, TCS 6 821/71 slotenmakershamer nr. 10961: 500 g1 zachte slaghamer nr. 10959: Ø 35 mm1 platte beitel nr. 102: L. 175 mm1 pons nr. 108: 150 x 6 mm1 centerpons No. 105: 100 x 10 mm1 pons No. 109: Ø 3,4 mm1 driftpons No. 104: 120 x 4 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 157 stuks
  • Gewicht (g): 14500 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen