Assortiment gereedschap 820/2 130 st.

Artikelnummer: 97830254
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97830254
EAN/GTIN 4018754335367
Nummer fabrikant 97830254

Omschrijving

Omschrijving:

- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 130 stuks:96830244 TCS 1 820/110 binnenzeskantsleutels, 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm17 Doppen met zeskant, 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 verlengstukken 1/4″ Nr. 405: L. 54; 150 mm1 ratel 1/4″ Nr. 415-2K: L. 117 mm1 verlengstuk 1/2″ Nr. 509: L. 130 mm1 ratel 1/2″ Nr. 512-2K: L. 265,5 mm1 rondbek tang Nr. 6529: L. 200 mm1 waterpomptang Nr. 6551: L. 240 mm1 Power zijkniptang Nr. 6721: L. 160 mm1 Bit ratelschroevendraaier 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm1 Bithouder 1/4″ nr. 3116: L. 25 mm1 Bithouder 1/4″ nr. 412: L. 25 mm1 Platte beitel, plat ovaal nr. 102: 150 mm1 slotenmakershamer nr. 10961: 300 g1 kabelmes nr. 12320: mes l.90 mm 1 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig 96830245 TCS 1 820/215 Combinatiesleutels Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm1 duimstok Nr. 13112: L. 2 m1 mini magnetische heffer Nr. 12600: 270 g1 offset schroevendraaierset Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 stuks1 sleufschroevendraaier Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm1 Elektronische sleufschroevendraaier Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Kruiskopschroevendraaier Nr. 4630: PH1; PH23 TORX® schroevendraaier Nr. 4650: T15; T20; T25

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 130 stuks
  • Gewicht (g): 8320 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen