Landbouwgereedschapsset AGRARSET MOBIL L.445mm B.110mm H.290mm 38tlg

Artikelnummer: 97830217
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
Artikelnummer 97830217
EAN/GTIN 4018754337101
Nummer fabrikant 97830217

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boordgereedschapsset, speciaal voor de landbouwsector
  • Extra lange steeksleutel met twee uiteinden voor meer hefboomwerking, met name voor het losdraaien van vaste schroefverbindingen
  • Optionele aanvullende set 96830278 beschikbaar
  • Perfecte afmetingen voor onderdak achter de bestuurdersstoel van trekkers
  • In een uitvouwbare textielzak
Inhoud 38-deel:
  • 7 steeksleutel, lang nr. 14: 10; 13; 17; 19; 22; 24; 27 mm (elk 2x)
  • 1 platte schroevendraaier DRALL+ nr. 4622 6: 2,5 X 14,0 X 250 mm
  • 1 platte schroevendraaier DRALL+ nr. 4620 4: 1,2 X 6,5 X 150 mm
  • 2 kruiskopschroevendraaier DRALL+ nr. 4630: PH1, PH2
  • 1 set haakse kogelkopschroevendraaiers nr. 10767/9: 9-delig
  • 1 Waterpomptang nr. 6551 6: L.240 mm
  • 1 zijfrezen, gepolijst nr. 6600 3: L 180 mm
  • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 800 g.
  • 1 platte beitel nr. 102/150: platte ovaal
  • 3 splitpenaandrijvingen, achthoekig nr. 108/150: 2,5; 4; 6 mm
  • 1 kabelmes nr. 12320
    • 1 telescopische LED-zaklamp met magneet nr. 13122
      • 1 magnetische kom nr. 650 MS 1 houten verbindingsschaal nr.
        • 13111: 2 m.
        • 1 aansluiting nr. 12918/10

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 38
  • Vulvolume: 0,26 l
  • Hoogte mm (h): 290 mm
  • Lengte [mm): 445 mm
  • Gewicht: 7830 g
  • Gewicht kg: 7.630 kg
  • Breedte mm (b): 110 mm