Documentenhouder voor wandbevestiging A1

Artikelnummer: 974840 A1
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 28 mm
Breedte 1.026 mm
Nuttige breedte 962 mm
Aantal magneten 3
Maximaal geschikt voor papierformaat A1
Producttype Documentenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974840 A1
EAN/GTIN 4062406198138
Nummer fabrikant 974840 A1

Omschrijving

Uitvoering:

Documentenhouder van aluminium met kunststof componenten voor wandbevestiging.

Levering:

Inclusief magneetclips nr. 974880 maat 1 en bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen