Document Presenter, mobiel, Type: A1

Artikelnummer: 974830 A1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.945 mm
Reikwijdte zwenkarm 1.035 mm
Zwenkarm nuttige lengte 917 mm
Aantal documentenhouderarmen 2
Aantal magneetclips 6
Maximaal geschikt voor papierformaat A1
Gewicht 5,4 kg
Producttype Documentenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974830 A1
EAN/GTIN 4062406198091
Nummer fabrikant 974830 A1

Omschrijving

Uitvoering:

Documentenhouder met zwenkbare armen van aluminium. Zwenkarmen kunnen dankzij een geïntegreerde rem naar keuze in hoogte worden versteld. Ruimtebesparende opslag door wegklappen van de zwenkarmen. Snel en gemakkelijk voort te bewegen dankzij aluminium kruisvoet met wielen en praktische handgreep van kunststof. Uit te breiden tot maximaal 6 armen.

Toepassing:

Voor gebruik op wisselende plekken. Voor het snel en schoon opbergen van schema’s, montageschema’s, technische tekeningen, affiches en informatie. Zowel kleine als groot formaten mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen