Ladenbox met stofbescherming 7

Artikelnummer: 974791 7
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vakken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 322 mm
Breedte 250 mm
Diepte 365 mm
Aantal aflegvakken uittrekbaar 7
Materiaal Polystyreen
Kleur antraciet
Draaggreep ja
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN C4
Aflegvak afsluitbaar (stofbescherming) ja
Ruimtes voor opschriften nee
Wandbevestiging nee
Montagemateriaal meegeleverd nee
Producttype Sorteerhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974791 7
EAN/GTIN 7318082001062
Nummer fabrikant 1712001060

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbox van slagvast polystyreen.

Toepassing:

Formaat van de lades: DIN C4. Met inschuifbare frontplaat als stofbescherming. Handgreep voor eenvoudig transport.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen