Insteekhouder basisunit 6 vakken, Type: A4/1

Artikelnummer: 974740 A4/1
Kopiëren
Prijs instellen 6 Stuk (14,43 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 200 mm
Breedte 307 mm
Diepte 15 mm
Gewicht 3 kg
Producttype Sorteerhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974740 A4/1
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002007062
Kopiëren
Nummer fabrikant 8140018
Kopiëren
Fabrikant WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele vakken van metaal. Basisunit, bestaand uit: 1 paar wandbevestigingen, 6 elementen, 1 afsluitplaat. Naar believen naar onder uitbreidbaar door toevoeging van extra elementen. Met extra basisunits ook naar opzij uitbreidbaar.
6 vakken, 1 paar wandbevestigingen, 1 afsluitplaat.

Omschrijving:

Liggend formaat A4.

Kleur:

Grijs aluminium, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen