Magnetische aanduidingsinsteekhoezen Set 50-delig A5/1

Artikelnummer: 974720 A5/1
Prijs instellen 50 Stuk (4,08 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte buitenkant 163 mm
Breedte buitenkant 223 mm
Hoogte binnenkant 148,5 mm
Breedte binnenkant 210 mm
Producttype Aanduidingsinsteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974720 A5/1
EAN/GTIN 4005546109022
Nummer fabrikant 174307

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsinsteekhoezen met blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde van sterk polypropyleen. Geschikt voor scanners en documentecht. Snelle verwisseling van de insteekkaarten mogelijk.
Met twee magneetstrips aan de achterzijde voor toepassing op metaalachtige oppervlakken zoals bijvoorbeeld magazijnstellingen, geperforeerde wanden, metalen containers.

Omschrijving:

Liggend formaat A5.

Levering:

Verpakking met elk 50 stuks.

Tip:

Downloadversie van de insteekkaarten verkrijgbaar op www.duraprint.de.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen