Magnetische aanduidingsinsteekhoezen Set 50-delig 100X38

Artikelnummer: 974720 100X38
Prijs instellen 50 Stuk (2,28 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte buitenkant 53 mm
    Breedte buitenkant 113 mm
    Hoogte binnenkant 38 mm
    Breedte binnenkant 100 mm
    Producttype Aanduidingsinsteekhoes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974720 100X38
    EAN/GTIN 4005546109008
    Nummer fabrikant 174107

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aanduidingsinsteekhoezen met blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde van sterk polypropyleen. Geschikt voor scanners en documentecht. Snelle verwisseling van de insteekkaarten mogelijk.
    Met twee magneetstrips aan de achterzijde voor toepassing op metaalachtige oppervlakken zoals bijvoorbeeld magazijnstellingen, geperforeerde wanden, metalen containers.

    Levering:

    Verpakking met elk 50 stuks.

    Tip:

    Downloadversie van de insteekkaarten verkrijgbaar op www.duraprint.de.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen