Documentenhoes blauw met lussen Set 50-delig A5/1

Artikelnummer: 974710 A5/1
Prijs instellen 50 Stuk (3,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 219 mm
    Breedte 224 mm
    Gewicht per stuk 26 g
    Producttype Documentenhoes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974710 A5/1
    EAN/GTIN 4005546109084
    Nummer fabrikant 1749

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van robuust polypropyleen met pijlvormige bevestigingslussen en klemsleuven. Inclusief stof- en regenklep voor gebruik in de buitenlucht. Simpele en snelle bevestiging mogelijk. Voor het verwisselen van de informatie hoeft de map niet te worden verwijderd, zodat insteekkaarten snel kunnen worden verwisseld. Geschikt voor scanners en documentecht.
    Kleur: blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde.

    Omschrijving:

    Liggend formaat A5.

    Toepassing:

    Zeer sterke hechting aan bewegende transportbakken en draadboxen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen