Draadbeugelhoes geel Set 50-delig A4/1

Artikelnummer: 974701 A4/1
Prijs instellen 50 Stuk (5,82 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 281 mm
Breedte 311 mm
Gewicht per stuk 55 g
Producttype Aanduidingsinsteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974701 A4/1
EAN/GTIN 4005546997193
Nummer fabrikant 175404

Omschrijving

Uitvoering:

Van duurzaam polypropyleen met flexibele, verzinkte draadbeugels. Inclusief stof- en regenklep voor gebruik in de buitenlucht. Eenvoudige en universele bevestiging mogelijk, voor een veilige markering. Snelle verwisseling van insteekkaarten. Geschikt voor scanners en documentecht.
Kleur: gele folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde.

Omschrijving:

Liggend formaat A4.

Toepassing:

Voor bevestiging aan compartimentboxen, houten opzetframes en palletdozen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen