DURAFRAME® transparante hoes Set 2-delig RED

Artikelnummer: 974630 RED
Prijs instellen 2 Stuk (14,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 324 mm
Breedte 238 mm
Materiaal Harde PVC-folie
Kleur rood
Grijpuitsparing aanwezig nee
Gebruik in de hoogte of breedte ja
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A4
Zelfklevende achterzijde losneembaar ja
Open te klappen, magnetische voorzijde ja
Op glas aan beide zijden leesbaar ja
Setinhoud 2
Producttype Insteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974630 RED
EAN/GTIN 4005546405186
Nummer fabrikant 4872-03

Omschrijving

Uitvoering:

magnetische hoes van harde PVC-folie met zelfklevende achterzijde, hecht op alle gladde, belastbare oppervlakken (hout, glas, metaal enz.). Verwijderbaar en opnieuw te gebruiken.

Toepassing:

Eenvoudig verwisselen van de documenten dankzij open te klappen, magnetische voorzijde. Informatie is op glasoppervlakken aan beide zijden leesbaar. In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor bijvoorbeeld:
  • Alarmschema’s of waarschuwingen (rood).
  • Machineaanwijzingen (blauw).
  • Gebruiksaanwijzingen
  • Conform verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen (oranje).
  • Maximale aandacht voor informatie en gevaren (tweekleurig).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen