Transparante hoes magnetisch, A3 set 10-delig, DIN A3, Type: MIXED

Artikelnummer: 974616 MIXED
Prijs instellen 10 Stuk (8,04 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 442 mm
Breedte 318 mm
Dikte 0,32 mm
Kleur Kleurenscala
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A3
Producttype Insteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974616 MIXED
EAN/GTIN 4016946713252
Nummer fabrikant ITH3M/10 99

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, transparante hoezen van gematteerde harde folie zonder weekmakers, met gekleurde rand. Documentecht.
Magneetstrips rondom maken snel verwisselen van documenten mogelijk.

Toepassing:

In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor het aanbrengen van alarmschema’s of waarschuwingen, machineaanwijzingen, gebruiksaanwijzingen etc.

Levering:

elk 2 transparante hoezen van de maten RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Tip:

De 10-delige sets van de afzonderlijke kleuren vindt u op www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen