Transparante hoes magnetisch, A4 set 10-delig GREY

Artikelnummer: 974615 GREY
Prijs instellen 10 Stuk (5,34 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 316 mm
Breedte 230 mm
Dikte 0,32 mm
Kleur grijs
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A4
Producttype Insteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974615 GREY
EAN/GTIN 4016946713139
Nummer fabrikant ITH4M/10 12

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, transparante hoezen van gematteerde harde folie zonder weekmakers, met gekleurde rand. Documentecht.
Magneetstrips rondom maken snel verwisselen van documenten mogelijk.

Toepassing:

In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor het aanbrengen van alarmschema’s of waarschuwingen, machineaanwijzingen, gebruiksaanwijzingen etc.

Tip:

De 10-delige sets van de afzonderlijke kleuren vindt u in onze eShop op www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen