Transparante hoes magnetisch, opschrift, A3 Set 5-delig BLACK

Artikelnummer: 974611 BLACK
Prijs instellen 5 Stuk (3,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 60 mm
    Breedte 316 mm
    Dikte 0,32 mm
    Kleur zwart
    Producttype Insteekhoes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974611 BLACK
    EAN/GTIN 4016946713047
    Nummer fabrikant ITU3HM/5 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke, transparante hoezen van gematteerde harde folie zonder weekmakers, met gekleurde rand. Documentecht.
    Magneetstrips rondom maken snel verwisselen van documenten mogelijk.
    Opschriften voor transparante hoezen, DIN A4 liggend formaat of DIN A3 staand formaat.

    Toepassing:

    In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor het aanbrengen van alarmschema’s of waarschuwingen, machineaanwijzingen, gebruiksaanwijzingen etc.

    Tip:

    Andere kleuren vindt u in onze eShop op www.hoffmann-group.com

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen