Werkplaatsplanner 1120 mm

Artikelnummer: 974600 1120
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 1.120 mm
    Breedte 1.490 mm
    Diepte 105 mm
    Gewicht 45 kg
    Producttype Werkplaatsplanner

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974600 1120
    EAN/GTIN 2050002053748
    Nummer fabrikant 8310723

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiel planningstableausysteem met 55 mm antracietkleurig kijkframe en open banen voor aanbrenging van opdrachtmappen nr. 974602 in staand A4-formaat. De kopregel bevat een indelingsstrook met achtereenvolgens het woord ‘Name’, een tijdsindeling van 7 – 17 uur en het woord ‘Endkontrolle’, en verschaft zo een overzicht van de actuele processen. Op aanvraag is de kopregel ook in de talen Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands leverbaar. De vanaf de zijkant aan te brengen naamplaatjes dienen eveneens voor de overzichtelijkheid en maken zo een optimale toewijzing mogelijk.
    10 banen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen