{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Materiaal oppervlak | Aluminium | |
Kleur frame | zilver geëloxeerd | |
Kleur bord | wit gelakt | |
Gebruik in de hoogte of breedte | ja | |
Bord beschrijfbaar | ja | |
Bord met magneethechting | ja | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Producttype | Whiteboard |
Artikelnummer | 974560 1500X1000 | |
EAN/GTIN | 4016946714402 | |
Nummer fabrikant | SC3109-H 4016946714402 |