Pin-presentatiebord aan beide zijden pinbaar, voor mobiele opstelling met wielen, met viltbekleding, Type: 1

Artikelnummer: 974520 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.950 mm
Breedte 1.200 mm
Onderstel diepte 615 mm
Bord hoogte 1.500 mm
Bord breedte 1.200 mm
Gewicht 5,1 kg
Producttype Presentatiebord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974520 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4016946186681
Kopiëren
Nummer fabrikant ECO-UMTF 12R
Kopiëren
Fabrikant LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Omschrijving

Uitvoering:

Presentatiebord met lichte, stabiele constructie, met aluminium frame. Bord met snelkoppeling wordt in de stelvoeten gestoken. Inclusief wielen. Oppervlak van het presentatiebord van grijs vilt aan beide zijden, geschikt voor punaises.
Op aanvraag ook in blauw leverbaar.