Slede-stapelstoelen, set 4 stuks GREY

Artikelnummer: 974305 GREY
Prijs instellen 4 Stuk (118,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur kussen Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 110

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 110 kg
Zittingbreedte 475 mm
Zittingdiepte 415 mm
Zithoogte 470 mm
Rugleuning hoogte 350 mm
Producttype Stapelstoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974305 GREY
EAN/GTIN 5901747586299
Nummer fabrikant ISO CF-CR BN8078 GB

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelstoel slede van verchroomde ronde stalen buizen. Gevoerde zit- en rugleuning van 100% polyester, zeer hoge slijtvastheid. Rugleuningafdekking van zwarte kunststof. Beschermglijdoppen van kunststof voor tapijtbodems. Maximaal 4 stoelen stapelbaar.
Stofkleur antraciet.

Inhoud:

per set in doos: 4 St.

Levering:

Set, 4 stuks.