{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zittingbreedte | 465 mm | |
Zittingdiepte | 420 mm | |
Zithoogte | 470 mm | |
Rugleuning hoogte | 320 mm | |
Materiaal zitting | Hout | |
Materiaal onderstel | verchroomd onderstel | |
Met stoelkuip | nee | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | nee | |
stapelbaar | ja | |
Setinhoud | 4 | |
Producttype | Stapelstoel |
Artikelnummer | 974300 4 | |
EAN/GTIN | 4260257717366 | |
Nummer fabrikant | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ |