Kapstok, Aantal haken: 4

Artikelnummer: 974250 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal haken Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.760 mm
Voet-⌀ 410 mm
Aantal haken 4
Gewicht 8,5 kg
Producttype Kapstok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974250 4
EAN/GTIN 4044917204805
Nummer fabrikant 6274
Fabrikant Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Omschrijving

Uitvoering:

Staal met poedercoating, met kunststof elementen.
4dubbele haken op draaibare haakkrans met poedercoating.
Inclusief parapluhouder. Zware voet met stenen plaat.
Kleur: Aluminiumzilver/zwart.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen