Schuifdeur-opzetkast 1200 mm

Artikelnummer: 974216 1200
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogteverstelling in raster 32 mm
    Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
    Hoogte 1.152 mm
    Breedte 1.200 mm
    Diepte 450 mm
    Nuttige hoogte 1.102 mm
    Aantal legborden 4
    Uitvoering Opzetkast
    Gewicht 98 kg
    Slotnummer individueel verwisselbaar nee
    geschikt voor sluitsystemen nee
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
    Producttype Kantoorkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974216 1200
    EAN/GTIN 2050002053694
    Nummer fabrikant SBCCF26

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schuifdeuropzetkast van hout met tussenwand en 4 houten legborden (2 links en 2 rechts) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Cilinderslot met 2 sleutels.

    T.b.v.:

    Sideboard nr. 974211 en nr. 974212 desbetreffende breedte.

    Kleur:

    Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

    Tip:

    De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen