Geluiddempende scheidingswand 1600

Artikelnummer: 974151 1600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
    Hoogte 380 mm
    Hoogte boven het blad 420 mm
    Breedte 1.600 mm
    Diepte 43 mm
    Gewicht 10 kg
    Producttype Geluiddempende scheidingswand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974151 1600
    EAN/GTIN 2050002053595
    Nummer fabrikant RJ160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Akoestisch effectieve tafelscheidingswand, zorgt voor geluidswering en privacy en biedt organisatieruimte. Scheidingswand is geschikt voor punaises.
    Bevestiging aan alle rechthoekige tafels mogelijk met tafelklem. Bevestiging van een organisatieprofiel dicht bij de tafel zorgt voor een hoge stabiliteit. De scheidingswand wordt in het organisatieprofiel geplaatst.
    Kleur: Scheidingsschot lichtgrijs, organisatieprofiel verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

    Norm:

    Geluidsweringstest volgens DIN EN ISO 354:2003. Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,90 (komt overeen met absorptieklasse A) volgens DIN EN ISO 11654:1197.

    T.b.v.:

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen