Beenruimte-afschermplaat metaal 2000 mm

Artikelnummer: 974113 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor tafelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 490 mm
Breedte 1.850 mm
Diepte 0,9 mm
Geschikt voor tafelbreedte 2.000 mm
Montagemateriaal meegeleverd ja
Producttype Beenruimte-afschermplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974113 2000
EAN/GTIN 2050002053540
Nummer fabrikant ZVTI27-2

Omschrijving

Uitvoering:

Staal met ronde gaten.
Bevestiging aan de onderzijde van het blad.

T.b.v.:

Kantoortafels nr. 974024; 974042.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen