Beenruimte-afschermplaat hout, Geschikt voor tafelbreedte: 1600mm

Artikelnummer: 974112 1600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor tafelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Hoogte 490 mm
Breedte 1.450 mm
Diepte 16 mm
Geschikt voor tafelbreedte 1.600 mm
Montagemateriaal meegeleverd ja
Producttype Beenruimte-afschermplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974112 1600
EAN/GTIN 2050002053519
Nummer fabrikant ZVTI25-2

Omschrijving

Uitvoering:

Van hout met decor-oppervlak. Biedt optimale visuele afscherming.
Bevestiging aan de onderzijde van het blad.

T.b.v.:

Kantoortafels nr. 974024; 974042.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Tip:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen