Kabeldoorvoer, Aantal bussen: 1L

Artikelnummer: 974100 1L
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bussen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 25 mm
80 mm
Producttype Kabeldoorvoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974100 1L
EAN/GTIN 2050002049451
Nummer fabrikant ZEDL01-E300 (1L)

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde afdekking voor kabeldoorvoer.

T.b.v.:

Kantoortafel nr. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Bureau nr. 974024; 974042.

Tip:

Nr. 974100 is optioneel (meerprijs) en kan alleen in combinatie met een nieuwe bestelling worden besteld. Achteraf uitbreiden is niet mogelijk.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen