Kantoortafel 2000 mm

Artikelnummer: 974042 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering hoogteverstelling: Mechanisch
  • Bladdikte: 25
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering hoogteverstelling Mechanisch
Bladdikte 25 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Hoogteverstelbereik 680 mm - 820 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad dikte 25 mm
Plaatvorm Rechthoek
Producttype Kantoortafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974042 2000
EAN/GTIN 2050002053502
Nummer fabrikant T10026

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele kantoortafel met traploze hoogteverstelling (verstelbereik 680 − 820 mm). Stabiel onderstel met dwarslijst.
Poten van 2 mm stalen buis, 50/50 mm, vierkant. Exact aansluitend verbonden met verstevigingslijst. Optimale beenruimte dankzij ergonomisch geplaatst onderstel.
Melamine-tafelblad met decor-oppervlak, 25 mm dik.

Kleur:

Decor tafelblad in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.
Onderstel in 3 kleuren verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Tip:

Het tafelblad in metaalgrijs wordt niet aanbevolen vanwege sterke reflectie.
De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen