GARANT schroevendraaier voor Phillips en Pozidriv 5

Artikelnummer: 973205 5
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 973205 5
EAN/GTIN 4067263118268
Nummer fabrikant 973205 5

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

ESD-hardschuiminlay leeg nr. 973200 gr. 973205: 1 St.
PB Swiss Tools ESD schroevendraaier voor Phillips nr. 667685 gr. 0; 1; 2: Resp. 1 st.
PB SWISS TOOLS ESD schroevendraaier voor Pozidriv nr. 667687 gr. 1; 2: Resp. 1 st.