ESD reinigingsset 1

Artikelnummer: 972930 1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Producttype Reinigingsset

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972930 1
    EAN/GTIN 4057989645742

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De ESD-reiniger Clean-STAT reinigt grondig alle oppervlakken. Het houdt het geleidingsvermogen in stand en laat geen isolerende resten achter. Een inhoud van 5 liter komt overeen met 125 liter oppervlaktereiniger. De ESD-veilige sprayfles heeft een gemiddelde oppervlakteweerstand van 109 tot 1010 Ω / m2. Ze kan een statische lading van + 5000 V bij 40% relatieve vochtigheid in minder dan 2 seconden afvoeren. Door haar speciale samenstelling reageert zij niet met oplossingen zoals trichloorethaan of alcohol. De pH-waarde van de geteste wateroplossing vóór en na een testperiode van zeven dagen was in alle gevallen ongewijzigd. Veranderingen in kleur of materiaal konden niet worden vastgesteld.

    Levering:

    Set samengesteld uit:
    1 × jerrycan concentraat 5 l
    1 × handpomp (per slag 20-30 ml)
    1 × ESD spuitflacon 500 ml.