ESD easyBin-verzamelbak 25 l

Artikelnummer: 972910 25
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Inhoud 25 l
Hoogte 500 mm
Breedte 300 mm
Diepte 230 mm
Hoogte zonder klepdeksel 400 mm
Inwerpklep-breedte 250 mm
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972910 25
EAN/GTIN 4067263125198
Nummer fabrikant 972910 25

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-container voor recyclebare stoffen gemaakt van plaatstaal met zelfsluitend klap-/zwenkdeksel van robuust kunststof. Deksel met 3 openingsfuncties van de inwerpklep: push-in, klep omhoog (vergrendelstand half open), klep volledig open in vergrendelstand. Deksel afneembaar voor eenvoudig legen. 2 handgrepen aan de linker- en rechterkant van de metalen container maken transport eenvoudig. Met 2 easyFix-basisplaten voor het ophangen aan geperforeerde wanden of slanke wandrails.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm, ESD-CLEANING Wall nr. 972890, gereedschapswagen nr. 971750.

Levering:

Inclusief 2 × easyFix-basisplaat en adapterplaat voor het ophangen aan de easyFix-basisplaat.