ESD-teststation inclusief netadapter, Type: DE

Artikelnummer: 972880 DE
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 0
Producttype Weerstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972880 DE
EAN/GTIN 4057989114088
Nummer fabrikant C-199 1185ND

Omschrijving

Uitvoering:

Voeding: 9 V batterij of netadapter. Meetspanning: 15 V. Meetbereik: 0,75 – 35 MΩ (armband), 0,75 – 100 MΩ (schoeisel). Aansluitingen: Drukknop 10,3+4,5+4,0 mm, banaanbus.

Levering:

Testapparaat, schoenelektrode, verbindingskabel, 9V netadapter. Inclusief wandsteun met opgedrukte bedieningshandleiding.

Tip:

In het buitenland zo nodig met een adapter werken of een 9V-blokbatterij (nr. 081551, nr. 081553 of nr. 081561 telkens gr. 6LR61) gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen