EPA-bord, Type: EN

Artikelnummer: 972870 EN
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type EN
Hoogte 300 mm
Breedte 500 mm
Kleur geel / zwart
Producttype EPA-bord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972870 EN
EAN/GTIN 4057989601618
Nummer fabrikant C-191 762E

Omschrijving

Uitvoering:

Hard plastic met ophangboringen. Kleur: geel/zwart. Afmetingen: 300×500 mm.
‘ESD PROTECTED AREA’: aan één zijde bedrukt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen