Starterset ESD 600X900 mm

Artikelnummer: 972850 600X900
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmetingen tafelmat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 600 mm
Diepte 900 mm
Kleur platinagrijs
Producttype ESD-assortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972850 600X900
EAN/GTIN 4057989017907
Nummer fabrikant C-184 102P 10,3

Omschrijving

Uitvoering:

Set samengesteld uit: 1× textiel-aardingsarmband blauw, nr. 972802 gr. B. Aardingsonderdeel nr. 972821 gr. DE1W. Aardingsspiraalkabel met drukknoop, nr. 972811 gr. 10,3.
Tafelmat, kleur platinagrijs, nr. 972555 maat 600×900.

Tip:

Voldoet in combinatie met een ESD-vloermat aan de minimumvereisten van een EPA.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen