Aardingsonderdeel Drukknop 10,3 mm, Aansluitdrukknop: INT2W

Artikelnummer: 972827 INT2W
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluitdrukknop Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Aantal drukknoppen 2
Drukknop-⌀ 10,3 mm
geschikt voor internationaal gebruik ja
Persoonsaarding secundair
ESD-massa-aansluiting Schroefoog
Kabeltype glad
Kabellengte 1,5 m
Producttype Aardingsonderdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972827 INT2W
EAN/GTIN 4057989025414
Nummer fabrikant C-197 2541
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aardingsonderdeel (uitgerust met 1MΩ-personenbeschermingsweerstand) voor de eenvoudige ESD-massa-aansluiting via het schroefoog. Gladde kabel (1,5 m).
Contactering: 2×Drukknop 10,3 mm.

Tip:

Voor internationaal gebruik is nr. 972827 maat INT2W het beste geschikt, aangezien de aansluiting hierbij via een schroefoog plaatsvindt. De aardingsonderdelen nr. 972821 maat DE1W, nr. 972823 maat DE3 en nr. 972825 maat DE6W kunnen alleen via de desbetreffende adapters worden aangesloten. Vooraf moet worden gecontroleerd of de adapters ESD-geleidend zijn.
Ook geschikt voor internationaal gebruik.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen