AARDINGSSET 4,5 mm

Artikelnummer: 972815 4,5
(10,58 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluitdrukknop (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Contactaansluiting drukknop (1) Aansluiting aardingsonderdeel ⌀ 10,3 mm
Contactaansluiting drukknop (2) Spiraalkabelaansluiting ⌀ 4,5 mm
Persoonsaarding primair
Kabeltype spiraal
Kabellengte 2,4 m
Producttype Persoonsaarding

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972815 4,5
EAN/GTIN 4057989603889
Nummer fabrikant C-184 132V

Omschrijving

Uitvoering:

Set samengesteld uit: 1× textiel-aardingsarmband blauw, verstelbaar, drukknoop 4,0 mm, nr. 972802 gr. B.
Spiraalkabel met drukknop 4,0 en 4,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen