Aardingsspiraalkabel, Aansluitdrukknop: 10,3mm

Artikelnummer: 972811 10,3
(6,88 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluitdrukknop (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 2.400 mm
Contactaansluiting drukknop (1) Aardingsarmband aansluiting ⌀ 4,0 mm
Contactaansluiting drukknop (2) Spiraalkabelaansluiting ⌀ 10,3 mm
geschikt voor internationaal gebruik ja
Persoonsaarding primair
Kabeltype spiraal
Producttype Aardingskabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972811 10,3
EAN/GTIN 4057989010274
Nummer fabrikant C-191 086

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer hoge elasticiteit en goede terugkeer in de uitgangspositie. In het overgangsbereik voorzien van meervoudige trekontlasting. Gestrekte lengte: 2,4 m, bij de pols uitgerust met een 1 MΩ-personenbeschermingsweerstand (positie gemarkeerd). Uitgerust met een 4,0 mm drukknop voor de aardingsarmband (internationaal compatibel) en een 10,3 mm drukknop voor de massa-aansluiting. Zeer gering gewicht voor een aangenaam draagcomfort.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen